曜日別特売

E2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続)

E2Mロータリーポンプ(単相100-120V IEC接続) - EDWARDS

加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。

寸法(mm)125×323×226.5質量(kg)10電圧(V)100-120、単相(50/60Hz)電源AC吐出口径Φ11mm、BSP3/8吸込口径NW10ポンプの種類油回転内容量1個
注意
※電源ケーブル別売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
到達圧力(Pa)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68334972A37141902(ガス バラストなし)0.3/(フル ガス バラストあり)2012.5/15.843
243,370
239,800
263,780(税込)
欠品中
返品不可
68334988A37132902(ガス バラストなし)0.3/(ガス バラストあり)2.526.7/33.354
258,120
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする