ケニス
NWレジューサ
材質
SUS304
寸法L(mm)
40
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジ
寸法b(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法a(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68335444
NW 16/25-R
NW16
26.2
17.2
30
40
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68335453
NW 25/40-R
NW25
41.2
26.2
40
55
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。