ケニス
真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)
寸法l(mm)
20
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジ
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法I.d(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法L(mm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68335505
SRV-16N-1000L
NW16
17.2
30
18.7
24.9
1000
50
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68335514
SRV-16N-500L
NW16
17.2
30
18.7
24.9
500
50
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68335523
SRV-25N-1000L
NW25
26.2
40
25
31.2
1000
70
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68335532
SRV-25N-500L
NW25
26.2
40
25
31.2
500
70
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。