ULVAC(アルバック)
高真空ドライ真空ポンプ
DTU-20型は接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。
寸法(mm)
161×327×218
質量(kg)
7.5
電源
AC100V・50/60Hz
到達圧力(Pa)
200
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/23
吸・排気管径(Φmm)(口径)
外径10(Rc1/8)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68335706
DTU-20(耐食タイプ)
¥
259,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
1
お送りできません