曜日別特売

廃液吸引ポンプ(サクションポンプ)

廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) - ハイテック[科学研究・開発用品]廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) - ハイテック[科学研究・開発用品]廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) - ハイテック[科学研究・開発用品]廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) - ハイテック[科学研究・開発用品]

細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。

電源AC100V・50/60Hz寸法(mm)390×175×280付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大吸引圧(kPa)
排気速度(L/min)
ボトル容量(mL)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68335776SP40S913540007.51-5688-03
147,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68335785SP20S80155003.51-5688-01
84,600
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68335794SP30S8425100041-5688-02
107,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする