曜日別特売

アスピレーター

アスピレーター - ADVANTEC

水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。

材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮寸法(mm)261×361×406質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz・2.8A水槽容量(L)約10到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃)接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mmアズワン品番63-1239-57排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68335812PSA152AB
79,000
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする