サンフレックス
卓上型超音波洗浄器
ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。
周波数(kHz)
43
出力(W)
50
付属品
洗浄槽フタ
寸法(mm)
193×113×110
容量(mL)
600
質量(g)
900
電源
AC100V・50/60Hz
洗浄槽内寸法(mm)
170×90×55、ステンレスSUS304
タイマー
5分、オートパワーオフ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68336092
DG-1
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください