日本アレックス
超音波洗浄器
小型の機械部品や金属などに最適な、強力な洗浄能力を持った超音波洗浄器です。
周波数(kHz)
42
電源
AC100V・50/60Hz
タイマー
5~30分/5分毎
付属品
洗浄槽フタ、バスケット、時計バンド用ホルダー
寸法(mm)
205×195×150
容量(mL)
1000
出力(W)
50
洗浄槽内寸法(mm)
165×130×50、ステンレスSUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
周波数(kHz)
出力(W)
洗浄槽内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68336117
MJ-02
1000
42
50
165×130×50、ステンレスSUS304
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください