ケニス
超音波洗浄器
低周波(28kHz)で強力洗浄、ヒーターも付いた洗浄器です。
付属品
洗浄蓋、光沢洗浄液
寸法(mm)
190×175×175
容量(mL)
12000
電源
AC100V・50/60Hz
周波数(kHz)
28
洗浄槽内寸法(mm)
150×135×60、ステンレスSUS304
ヒーター
約65℃
定格時間
30分
タイマー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68336126
SD-100H
¥
43,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください