曜日別特売

超音波洗浄器

超音波洗浄器 - エスエヌディ超音波洗浄器 - エスエヌディ超音波洗浄器 - エスエヌディ

《電波法型式指定取得済》 ●排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。

周波数(kHz)38、PZT自励発振付属品スノコ(SUS304)、上蓋(PET樹脂)、脱着式電源コード材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミ(アクリルコート仕上)電源AC100V・50/60Hzタイマー最大60分(1分刻みで設定)安全機能温度過昇防止、過電流保護、空焚き保護内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大出力(W)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68336153US-7041505.8
154,500
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68336162US-7052009.2
186,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68336178US-70740020.4
285,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68336135US-7021002.6
61,500
取扱い終了
返品不可
68336144US-7031003.8
121,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする