曜日別特売

超音波洗浄器

超音波洗浄器 - アイワ医科工業超音波洗浄器 - アイワ医科工業超音波洗浄器 - アイワ医科工業
(3件のレビュー)

小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
出力(W)
容量(L)
洗浄槽内寸法(mm)
ヒーター
排水方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68336738AU-16C-751.8150×135×100--
42,600
39,980
43,978(税込)
当日出荷
68336747AU-25C-853.1235×135×100--
61,000
58,980
64,878(税込)
当日出荷
68336756AU-50C-1206.0300×150×150あり(3.1A)1/2インチボールバルブ内装
102,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
68336774AU-260C-45027500×300×200あり(4.8A)1/2インチボールバルブ内装
268,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
68336783AU-80C-2209300×235×150あり(3.6A)1/2インチボールバルブ内装
122,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
68336765AU-115C-30013325×300×150あり(4.1A)1/2インチボールバルブ内装
168,000
取扱い終了
返品不可
71941095AU-16C【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)751.8150×135×100--
42,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68336783AU-80C20457648AU-80CAU-80C 超音波洗浄器(卓上型Rシリーズ) アイワ医科工業 20457648超音波洗浄器(卓上型Rシリーズ)アイワ医科工業1個
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68336765
2022-12-28
用途: エアドック空気清浄機のフィルターの洗浄
株式会社京葉電子工業サービス業

改善点なし。丁度良い大きさで使い勝手も良いし汚れも落ちた。

対象商品 : 68336738
2022-09-10
用途: 器具の洗浄
医療・福祉・介護関連業

器具の洗浄にちょうど良い容量です。コンパクトなので置き場に困らない。眼鏡を洗ったらとてもきれいになりました。

対象商品 : 68336738
2021-07-01
用途: 実用品

毎日、仕事で使っています。大きさ的にも丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする