曜日別特売

ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器)

ピペット洗浄器セット(サイフォン式洗浄器) - ケニス

長尺物のガラス器具の洗浄に便利な、洗浄器・洗浄用かご(透明塩ビ製)・洗浄槽のセットです。 化学分析用のホールピペットやビューレットの洗浄に最適です。

用途長尺物のガラス器具の洗浄給排水口外径13/26内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
本体内寸法(mm)
槽内寸法(mm)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68336932PS-1本体(A-1)、洗浄用篭(B-4)、洗浄槽(D-4)Φ180×700Φ202×650(洗浄用かご)Φ158×600
55,000
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
68336948PS-2本体(A-2)、洗浄用篭(B-5)、洗浄槽(D-5)Φ150×650Φ150×650(洗浄用かご)Φ140×600
43,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
68336957PS-3本体(A-3)、洗浄用篭(B-3)、洗浄槽(D-3)Φ125×530Φ131×500(洗浄用かご)Φ108×400
32,000
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする