曜日別特売

クロマトグラフ管

クロマトグラフ管 - climbing(クライミング)クロマトグラフ管 - climbing(クライミング)
材質硼珪酸ガラス内容量1個
全15種類を絞り込む
種別
内径(Φmm)
カラム長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
内径(Φmm)
足径(Φmm)
カラム長さ(mm)
フィルター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68340073-フィルタ無・ガラスコック付108300-
6,500
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
68340082-フィルタ無・PTFEコック付108300-
9,200
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
68340098-フィルタ無・コック無107300-
3,800
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
68340107-フィルタ無・ガラスコック付208300-
7,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
68340125-フィルタ無・コック無208300-
4,100
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
68340134-フィルタ無・ガラスコック付208500-
7,300
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
68340143-フィルタ無・PTFEコック付208500-
10,200
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
68340152-フィルタ無・コック無208500-
4,600
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
68340168-フィルタ付・ガラスコック付108300ガラスフィルタNo.2
9,500
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
68340177-フィルタ付・PTFEコック付108300ガラスフィルタNo.2
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
68340186-フィルタ付・ガラスコック付208300ガラスフィルタNo.2
9,800
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
68340195-フィルタ付・PTFEコック付208300ガラスフィルタNo.2
12,700
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
68340204-フィルタ付・ガラスコック付208500ガラスフィルタNo.2
10,400
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
68340213-フィルタ付・PTFEコック付208500ガラスフィルタNo.2
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
68340116-フィルタ無・PTFEコック付208300-
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68340116-332314660154-02-10- クロマトグラフ管(フィルターなし・PTFEコック付き) アズワン 33231466クロマトグラフ管(フィルターなし・PTFEコック付き)アズワン1個
9,702
税込10,672
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする