ケニス
プチロート 3種組
使い分けできる3サイズのセットです。
材質
PP
口径(Φmm)
90・64・49
セット内容
大・中・小
全高(mm)
91・90・63
足長(mm)
40・40・30
足径(Φmm)
(足下)12・9・7
内容量
1組(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68340816
3P
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください