一斗缶用ロート

一斗缶用ロート - ケニス一斗缶用ロート - ケニス
(11件のレビュー)

足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。

材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68340843IKR
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68340843
2025-07-08
用途: 廃油処理

ピッタリとはまるので重宝しそうです。
しかしながら至る所全てバリだらけでビックリしました。
その点がマイナス要因です。

2024-12-03
用途: 1234
農・林・水産業

こんにちわ
素晴らしですね
123456789
123456

対象商品 : 68340843
2024-01-31
用途: 一斗缶・ペール缶用のじょうご

廃油回収の際に密閉可能な容器に移し替える為に購入。
廃油回収後に輸送を伴う場合は密閉容器に収納する必要があるので、本品は必須。

対象商品 : 68340843
2024-04-24
用途: ペール缶の廃油処理に
PNC農・林・水産業

安定して独立するので両手が塞がっても安心して使えます。

対象商品 : 68340843
2022-12-30
用途: 廃油の注入
自動車・二輪車・自転車関連業

廃油を入れるために購入しました。
一斗缶と書いてますが、4L缶 ペール缶にも合うので重宝してます。

対象商品 : 68340843
2022-10-10
用途: 一斗缶への移し替え
NPO法人チャルカ・ジャパンサービス業

こぼれる事もなく、使いやすいです。変色や変形も今のところ見受けられません。作業効率が上がりました。

対象商品 : 68340843
2022-07-26
用途: 砂を一斗缶に入れるのに購入
飲食業

漏斗は別の物を持っていたのですが一斗缶専用のものが欲しくて迷いながら購入。
買って大正解でした。次回もこれと同じ物を買うかと問われたならば答えYESです!

2が参考にしています
対象商品 : 68340843
2021-10-25
用途: 使い残し液戻し

口にぴったり安定しリ液漏れなしリピートしております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする