宮原計量器
PTFE活栓付ビュレット(ISOLAB)
目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
材質
本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE
全長(mm)
720
規格
DIN クラスAS、ISO クラスA
内容量
1個
注意
※目盛読取までの待ち時間は30秒です。
※製品によりコックの色や全長が異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68343512
-
25
0.05
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
68343528
-
50
0.10
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください