メスピペット(先端目盛)

メスピペット(先端目盛) - climbing(クライミング)メスピペット(先端目盛) - climbing(クライミング)
材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3505 クラスA内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68343853-0.10.001350
1,360
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
68343862-0.20.002350
1,070
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
68343878-0.30.005350
1,190
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
68343887-0.50.005350
790
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
68343896-100.1385
770
699
769(税込)
翌日出荷
68343905-10.01360
490
449
494(税込)
翌日出荷
68343914-200.1435
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
68343923-250.1455
2,310
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
68343932-20.02360
510
479
527(税込)
翌日出荷
68343948-30.02360
600
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
68343957-500.2455
3,710
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
68343966-50.05375
630
579
637(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする