三愛科学
PTFE 試料分解容器
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別
HU-100用PTFE試料容器100mL
材質
内筒/PTFE(特殊成形)
耐圧(MPa)
15
最高使用温度(℃)
230
容量(mL)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68344982
HUT-100
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください