PTFE試料分解容器

PTFE試料分解容器 - 三愛科学PTFE試料分解容器 - 三愛科学

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。

耐圧(MPa)15内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
最高使用温度(℃)
材質
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68344998HU-100分解容器1セット230外筒/SUS304、内筒/PTFE(特殊成形)-
160,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
68345007HU-25分解容器1セット230外筒/SUS304、内筒/PTFE(特殊成形)-
74,000
73,980
81,378(税込)
当日出荷
68345016HU-50分解容器1セット230外筒/SUS304、内筒/PTFE(特殊成形)-
111,000
109,000
119,900(税込)
当日出荷
68345025HUS-100HU-100用耐圧ステンレス製外筒230外筒/SUS304-
136,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68345034HUS-25HU-25用耐圧ステンレス製外筒230外筒/SUS305-
57,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68345043HUS-50HU-50用耐圧ステンレス製外筒230外筒/SUS306-
92,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68345052HUT-25HU-25用PTFE試料容器25mL230内筒/PTFE(特殊成形)25
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
68345068HUT-50HU-50用PTFE試料容器50mL230内筒/PTFE(特殊成形)50
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21200115HUT-100RPTFE製試料容器(丸底)-内筒/PTFE(特殊成形)-
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21200124HU-50R高圧用反応分解容器50mlセット(丸底)-内筒/PTFE(特殊成形)-
111,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
21200140HUT-50RPTFE製試料容器(丸底)-内筒/PTFE(特殊成形)-
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21200149HU-100R高圧用反応分解容器100mlセット(丸底)-内筒/PTFE(特殊成形)-
160,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする