NIKKO(ニッコーハンセン)
レバーコック
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。
材質
PP
先端長(mm)
20.5
先端径(Φmm)
19(最大20)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質(パッキン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68345682
320906
JC-10/20
ニトリルゴム
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68345698
320907
KTJ-10/20
シリコンゴム
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください