ユニックス・レンジ

ユニックス・レンジ - アスベル

優れた密閉性と開閉しやすいソフトな蓋で使いやすい容器です。 防汚加工で汚れにくくなっています。 冷凍・冷蔵保存、電子レンジ加熱対応。

材質本体/PP、蓋/PE、防汚加工容量(mL)160形状角形外寸法(mm)72×97×39電子レンジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68346863NO-5
320
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする