曜日別特売

メジューム瓶

メジューム瓶 - Thermo Fisher Scientificメジューム瓶 - Thermo Fisher Scientificメジューム瓶 - Thermo Fisher Scientificメジューム瓶 - Thermo Fisher Scientific
(2件のレビュー)

高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。

材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45耐熱温度(℃)140内容量1個
全8種類を絞り込む
容量(mL)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
胴径×全高(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68347432-1000101×225
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
68347448-10056×100
1,000
969
1,066(税込)
当日出荷
68347457-10000234×435
34,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
68347466-2000136×262
5,900
5,898
6,488(税込)
当日出荷
68347484-25070×138
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
68347493-5000186×355
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
68347502-50086×176
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68347475-20000295×505
91,200
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: HPLC装置用
教育・研究機関

GL45規格の瓶としては安価だと思う。品質も問題なし。

対象商品 : 68347484
2021-01-16
用途: 実験用
サービス業

普通のメジューム瓶です。
オートクレーブ可否の表記がないので使えないのかな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする