曜日別特売

マルチボトル用キャップ(10個組)

マルチボトル用キャップ(10個組) - ケニスマルチボトル用キャップ(10個組) - ケニスマルチボトル用キャップ(10個組) - ケニスマルチボトル用キャップ(10個組) - ケニスマルチボトル用キャップ(10個組) - ケニスマルチボトル用キャップ(10個組) - ケニスマルチボトル用キャップ(10個組) - ケニス
(8件のレビュー)
材質PP内容量1組(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68349216P型ワンタッチキャップ
620
619
681(税込)
当日出荷
68349225トグルキャップ
890
889
978(税込)
当日出荷
68349234トンガリキャップ 27mm
580
579
637(税込)
当日出荷
68349243ポンプキャップ
2,800
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
68349252平キャップ 27.6mm
330
329
362(税込)
当日出荷
68349268スプレーキャップ
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68349234
2022-12-24
用途: ハーバリウム
卸売・小売業

中に丸くくり抜いたスポンジがあり、ボトルにくっつけて使用してももれずに使えてよかったです。また購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 68349216
2022-08-23
用途: シャンプーボトルに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用中のボトルキャップのヒンジ部が折れてしまったのですが、普通に売っているボトルとキャップのセットは高くて馬鹿らしいので探して見つけました。ボトルセットを買うのと価格は変わりませんが、キャップの予備が手に入りお得感。10個セットは多いので、せめて2個とかにしてもらえると嬉しいですね。

対象商品 : 68349216
2021-02-25
用途: 化粧水の小分け
製造業

コスパの割には、頑丈で使い勝手も良く、重宝しています。
ただ、慣れればなんて事無いのでしょうが、蓋と本体が別なのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 68349216
2020-04-15
用途: 詰め替えボトルのキャップ
その他業種

詰め替えボトルのキャップが壊れてしまったので、これで付け替えることが出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 68349225
2020-06-11
用途: 美装時
Sayクリーンサービス業

いつも使用のボトルのキャップが
壊れてしまい探してたのであって
助かりました。
キャップのみで購入出来るのが良いですね。

対象商品 : 68349216
2020-05-17
用途: 現場事務所内の手指の消毒用アルコールボトルのキャップに使っています。
株式会社嶋田工務店

キャップが不足していたので、良かったです。各現場事務所使っています。

対象商品 : 68349216
2020-05-15
用途: 配合材料を小分け

ケニス社のマルチボトル用なので、同社のマルチボトルなら当然勘合できている。機能的には全く問題ない。

対象商品 : 68349243
2020-04-20
用途: アルコール詰め替え容器に

ポンプキャップですが、届いたものは写真と違いました。
改善されたものかもしれませんが、100均商品によく使われてるものと似たものでしたね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする