曜日別特売

カラーキャップ洗浄瓶(広口)

カラーキャップ洗浄瓶(広口) - 安元化成

ノズル先端をカットすることができ、カットする位置で口径を1.0・1.5・2.5・3.0mmΦに調節可能です。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68349496-1000イエロー
550
取扱い終了
返品不可
代替品有
68349505-500イエロー
380
取扱い終了
代替品有
68349514-1000グリーン
550
取扱い終了
代替品有
68349523-500グリーン
380
取扱い終了
代替品有
68349532-1000ブラック
550
取扱い終了
代替品有
68349548-500ブラック
380
取扱い終了
代替品有
68349557-1000ブルー
550
取扱い終了
代替品有
68349566-500ブルー
380
取扱い終了
代替品有
68349575-1000レッド
550
取扱い終了
代替品有
68349584-500レッド
380
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68349496-49354472-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L 安元化成 49354472NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L安元化成1本
619
税込681
注文コードが変更になりました
68349505-49354113-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354113NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
68349514-49354603-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L 安元化成 49354603NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L安元化成1本
619
税込681
注文コードが変更になりました
68349523-49354235-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354235NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
68349532-49354804-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L 安元化成 49354804NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L安元化成1本
619
税込681
注文コードが変更になりました
68349548-49354418-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354418NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
68349557-49354716-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L 安元化成 49354716NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L安元化成1本
619
税込681
注文コードが変更になりました
68349566-49354296-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354296NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました
68349575-49354533-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L 安元化成 49354533NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L安元化成1本
619
税込681
注文コードが変更になりました
68349584-49354165-- NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成 49354165NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成1本
439
税込483
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする