曜日別特売

ステンレス仲子付バット

ステンレス仲子付バット - ケニスステンレス仲子付バット - ケニス
材質ステンレスSUS304、蓋付内容量1個
全6種類を絞り込む
外寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68351876NV-12個(1列)155×210×63
6,600
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
68351885NV-23個(1列)155×320×63
9,200
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
68351894NV-34個(1列)155×415×63
11,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
68351903NV-44個(2列)210×293×63
11,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
68351912NV-55個(1列)155×514×63
15,700
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68351928NV-66個(2列)293×315×63
16,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする