CC印(ニッカトー)
SSA-Hるつぼ 本体
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)
最高1600
化学組成
SiO2:3%、Al2O3:95%
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68353084
C1
1組(5個)
30
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
68353127
C3
1組(5個)
50
¥
15,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
68353102
C2
1組(5個)
40
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
68353145
C4
1組(5個)
90
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
68353163
C5
1組(5個)
130
¥
14,500
取扱い終了
返品不可
68353206
B0
1組(10個)
15
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
68353215
B00
1組(10個)
10
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
68353224
B000
1組(10個)
5
¥
10,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください