CC印(ニッカトー)
CWるつぼ 蓋
化学組成
SiO2:77%、Al2O3:13%
使用温度(℃)
最高1100
注意
※蓋のみの商品です。本体は別売りです
全12種類を絞り込む
タイプ
選択してください
A型
B型
B型バラ
C型
C型バラ
適合
選択してください
5mL用
10mL用
15mL用
30mL用
50mL用
内容量
1個
1組(10個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
タイプ
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68353617
B0
1個
B型バラ
15mL用
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
68353635
C1
1個
C型バラ
30mL用
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
68353644
C3
1個
C型バラ
50mL用
¥
530
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
68353653
A0
1組(10個)
A型
15mL用
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
68353678
A1
1組(10個)
A型
30mL用
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
68353696
A2
1組(10個)
A型
50mL用
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
68353714
B0
1組(10個)
B型
15mL用
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
68353732
B00
1組(10個)
B型
10mL用
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
68353757
B000
1組(10個)
B型
5mL用
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
68353775
C0
1組(10個)
C型
15mL用
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68353793
C1
1組(10個)
C型
30mL用
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
68353818
C3
1組(10個)
C型
50mL用
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください