曜日別特売

CWるつぼ 本体

CWるつぼ 本体 - CC印(ニッカトー)CWるつぼ 本体 - CC印(ニッカトー)CWるつぼ 本体 - CC印(ニッカトー)
使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
注意
※本体のみの商品です。フタは別売りです
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
タイプ
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68353626B01個15B型バラ36×27
580
579
637(税込)
当日出荷
68353662A01組(10個)15A型41×25
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
68353687A11組(10個)30A型50×31
8,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
68353705A21組(10個)50A型58×37
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
68353723B01組(10個)15B型36×27
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
68353748B001組(10個)10B型32×24
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
68353766B0001組(10個)5B型26×19
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
68353784C01組(10個)15C型28×36
5,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
68353802C11組(10個)30C型37×45
7,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
68353827C31組(10個)50C型44×53
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
68353836C11個30C型バラ37×45
770
769
846(税込)
翌々日出荷
68353845C31個50C型バラ44×53
1,590
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする