ケニス
ニッケルるつぼ 本体
純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
肉厚(mm)
深さ(mm)
上内径(Φmm)
純度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68353942
-
30
1.5
40
35
99.73
¥
8,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
68353958
-
30
1.5
40
35
99.99
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
68353967
-
30
1.0
40
35
99.5
¥
7,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
68353976
-
50
1.0
50
45
99.5
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください