ケニス
マッフル(蓋付)
るつぼをマッフルの中に入れると、さらに高温にして加熱できます。
適合
るつぼ:15~50mL
厚さ(mm)
7
規格
上下1組
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68354247
-
大
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
68354256
-
小
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
68354265
-
中
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください