CC印(ニッカトー)
熱電対用絶縁管
熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
長さ(mm)
100
形状
丸形1つ孔
タイプ
SSA-S熱電対用
内容量
1ケース(100本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68354798
SSA-1.2
0.8
1.2
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
68354816
SSA-2.5
1.5
2.5
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68354825
SSA-3
2
3
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
68354807
SSA-2
1
2
¥
32,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください