曜日別特売

CW乳鉢(カトー形)用 乳棒

CW乳鉢(カトー形)用 乳棒 - CC印(ニッカトー)

ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。

商品タイプ乳棒のみ化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%内容量1個
注意
※乳鉢は別売りです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68355708CW-1-B
900
889
978(税込)
翌々日出荷
68355717CW-2-B
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
68355744CW-5-B
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
68355726CW-3-B
1,800
取扱い終了
68355735CW-4-B
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする