曜日別特売

ネオプレン スポンジシート

ネオプレン スポンジシート - アラム
(4件のレビュー)

耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。

材質クロロプレン内容量1枚
注意
耐熱温度は、ご使用条件にもよりますが、約60~70℃になります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683597523x500x500500×5003粘着なし
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
683597686x500x500500×5006粘着なし
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
6835977710x1000x10001000×100010粘着なし
7,847
7,798
8,578(税込)
当日出荷
683597863x1000x10001000×10003粘着なし
3,747
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
683597956x1000x10001000×10006粘着なし
5,507
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
6835980410x500x500500×50010粘着なし
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
6835981310x1000x10001000×100010片面粘着
8,867
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
683598223x1000x10001000×10003片面粘着
4,117
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
683598386x1000x10001000×10006片面粘着
6,437
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
6835984710x500x500500×50010片面粘着
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
683598563x500x500500×5003片面粘着
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
683598656x500x500500×5006片面粘着
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68359768
2022-08-15
用途: 機器の振動対策
製造業

機器の振動対策で使用しました。
同時に購入したクロロプレンシートとサンドイッチにして使用、無事に振動を抑える事が出来ました。

対象商品 : 68359768
2022-09-02
用途: バイクリアボックスの下敷きに

商品説明に500x500とありますが
実際の寸法は490x487でした
幸い必要だったのは470までだったので事なきを得ましたが
500□ギリギリで欲しい方は購入してはいけません。

1が参考にしています
対象商品 : 68359752
2021-04-30
用途: 精密機器据え付けの緩衝材として
サービス業

開梱したときに悪臭がしました。
結果的に匂いがキツくて使えませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 68359752
2020-04-11
用途: 空調機のメンテナンスに。
その他業種

非常に便利です。サイズも使い勝手が良く満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする