曜日別特売

ローラーポンプ用シリコンチューブ

ローラーポンプ用シリコンチューブ - アラム

高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。

タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)内容量1巻
全16種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68360897rps080.84.110
3,750
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
68360906rps131310
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
68360915rps161.63.210
1,880
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68360924rps171.74.910
4,880
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68360933rps242410
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
68360942rps323.26.410
7,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
68360958rps353510
3,630
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68360967rps464610
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
68360976rps484.88.010
9,380
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
68360985rps494.910.010
17,130
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68360994rps595910
12,750
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361003rps656.59.910
12,630
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361012rps808.011.210
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361028rps959.512.710
16,250
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361037rps61061010
14,750
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361046rps9559.515.510
33,630
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする