曜日別特売

PFAチューブ

PFAチューブ - アラム
(1件のレビュー)

耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。

材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)内容量1巻
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6836105510x12x1m10×1212
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
6836106412x14x1m12×1414
2,590
2,588
2,847(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
6836107314x16x1m14×1616
2,990
2,988
3,287(税込)
7日以内出荷
返品不可
683610822x4x1m2×44
500
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
683610983x4x1m3×44
330
329
362(税込)
当日出荷
683611074x6x1m4×66
810
809
890(税込)
当日出荷
683611165x7x1m5×77
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
683611256x8x1m6×88
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
683611347x10x1m7×1010
2,540
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
683611438x10x1m8×1010
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
683611529x10x1m9×1010
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68361125
2023-09-22
用途: グリス配管用

グリス配管延長部に銅管の代わりに試験的に使用。
グリス(油)との相性・耐久性は不明ですが、グリス供給が可視化でき、フレキシブル性、加工性より現況では高評価です。
長さに関し、1m以上の取扱いがあれば、なおベター。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする