アラム
FUチューブ
極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格
RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
全10種類を絞り込む
色
透明
黒色
内径×外径(Φmm)
選択してください
2×4
3×5
4×6
6×8
6×9
8×12
外径(Φmm)
選択してください
4
5
6
8
9
12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
常用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68361204
2x4x20m(黒)
黒色
2×4
4
12
1.4
¥
8,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361222
4x6x20m(黒)
黒色
4×6
6
17
0.9
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361238
6x8x20m(黒)
黒色
6×8
8
38
0.6
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361247
2x4x20m(透明)
透明
2×4
4
12
1.4
¥
7,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361265
4x6x20m(透明)
透明
4×6
6
17
0.9
¥
8,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361274
6x8x20m(透明)
透明
6×8
8
38
0.6
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361213
3x5x20m(黒)
黒色
3×5
5
15
1.1
¥
9,250
取扱い終了
返品不可
68361256
3x5x20m(透明)
透明
3×5
5
15
1.1
¥
8,160
取扱い終了
返品不可
68361283
6x9x20m(透明)
透明
6×9
9
25
0.7
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
68361292
8x12x20m(透明)
透明
8×12
12
31
0.7
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください