タイゴン チューブ SE-200

タイゴン チューブ SE-200 - アラム

外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。

材質外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP長さ(m)約15規格USPクラスⅥ、FDA(食品用途)内容量1巻
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683616151/2x3/4(15m)12.7-インチサイズ
90,600
89,998
98,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
683616241/4x3/8(15m)--インチサイズ
40,900
39,988
43,987(税込)
5日以内出荷
返品不可
683616673/8x9/16(15m)--インチサイズ
66,400
65,993
72,592(税込)
5日以内出荷
返品不可
683616061/16x1/8(15m)1.59-インチサイズ
22,000
21,984
24,182(税込)
取扱停止中
返品不可
683616331/8x1/4(15m)--インチサイズ
24,400
23,985
26,384(税込)
欠品中
返品不可
683616422x4(15m)24ミリサイズ
22,600
21,984
24,182(税込)
取扱停止中
返品不可
683616763x6(15m)36ミリサイズ
28,900
28,886
31,775(税込)
取扱停止中
返品不可
683616855x8(15m)58ミリサイズ
45,000
44,989
49,488(税込)
取扱停止中
返品不可
683616583/16x5/16(15m)--インチサイズ
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
683616583/16x5/16(15m)18458493NLH9015-43/16x5/16(15m) ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) Luminous(ルミナス) 18458493ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ)Luminous(ルミナス)1セット
13,455
税込14,801
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする