アラム
トアロン チューブ
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。
材質
軟質塩化ビニル
長さ(m)
10
色
透明
使用温度範囲(℃)
-40~70(無負荷)
最低使用温度(℃)
-40
内容量
1巻
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68361782
1x3(10m)
1×3
3
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361798
10x14.5(10m)
10×14.5
14.5
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361807
2x4(10m)
2×4
4
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361816
3x5(10m)
3×5
5
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
68361825
4x6(10m)
4×6
6
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
68361834
5x7(10m)
5×7
7
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361843
8x11.5(10m)
8×11.5
11.5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361852
9x13(10m)
9×13
13
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361868
6x8.4(10m)
6×8.4
8.4
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68361877
7x10(10m)
7×10
10
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください