アラム
ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)
弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
材質
特殊塩化ビニル
使用温度範囲(℃)
-30~70(無負荷)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68361886
7F
1ケース
100
7×10
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361895
8F
1ケース
50
8×11.5
11.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361904
10F
1ケース
50
10×14.5
14.5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361913
4F
1ケース
100
4×5.8
5.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361922
5F
1ケース
100
5×7
7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361938
6F
1ケース
100
6×8.4
8.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361947
10F
1巻(10m)
10
10×14.5
14.5
¥
5,630
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361956
4F
1巻(10m)
10
4×5.8
5.8
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361965
5F
1巻(10m)
10
5×7
7
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361974
6F
1巻(10m)
10
6×8.4
8.4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361983
7F
1巻(10m)
10
7×10
10
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68361992
8F
1巻(10m)
10
8×11.5
11.5
¥
3,560
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください