ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) - アラム
(4件のレビュー)
材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)内容量1巻
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683621751x2(10m)1×22
540
539
593(税込)
当日出荷
683621847x10(10m)7×1010
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
6836219310x14(10m)10×1414
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
6836220212x15(10m)12×1515
2,860
2,798
3,078(税込)
当日出荷
683622182x4(10m)2×44
640
639
703(税込)
当日出荷
683622279x11(10m)9×1111
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
683622363x5(10m)3×55
660
659
725(税込)
当日出荷
683622454x6(10m)4×66
670
669
736(税込)
当日出荷
683622545x7(10m)5×77
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
683622636x8(10m)6×88
1,010
999
1,099(税込)
当日出荷
683622727x9(10m)7×99
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
683622888x10(10m)8×1010
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68362288
2023-12-05
用途: 薬液ガスの移送
ブレスト建設業・工事業

扱いやすい柔らかさで、作業性も良いです。
延ばせばまっすぐになるので非常に良いです。

対象商品 : 68362245
2022-11-28
用途: 仕事に使うプラ製品の補修。
有限会社吉岡獣医科病院サービス業

ちょうどよい硬さで、使い勝手の良いものでした。これからもこのチュウブを仕入れます。

対象商品 : 68362245
2020-08-17
用途: 液肥肥料の配管
製造業

少量扱う液肥肥料の配管に使用。
業者設置の配管は、酸性肥料に材質を選んでなかった。
今回も様子見ではあるが、低価格なので、劣化をしないか確認しながら使用したいと思う

対象商品 : 68362263
2019-08-06
用途: 設備のメンテナンス用
建設業・工事業

金額は比較的に安価であり、メンテナンス用として使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする