曜日別特売

スプリングホース

スプリングホース - アラム

スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。 曲げても折れることのない丈夫なホースです。

材質塩化ビニル長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)内容量1巻
全6種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6836229712x18(10m)-0.1~0.512×1818
6,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
6836230615x22(10m)-0.1~0.515×2222
9,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
6836231519x26(10m)-0.1~0.419×2626
11,600
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
6836232425x33(10m)-0.1~0.425×3333
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
6836233332x41(10m)-0.1~0.332×4141
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
683623429x15(10m)-0.1~0.89×1515
5,400
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする