アラム
フーズホース
主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。
材質
塩化ビニル
長さ(m)
1
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-20~70(無負荷)
規格
食品衛生法適合
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
破壊圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68362446
10x16(1m)
10×16
16
5.4(15℃)、3.3(70℃)
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68362455
12x18(1m)
12×18
18
4.4(15℃)、2.5(70℃)
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68362464
19x26(1m)
19×26
26
3.4(15℃)、2.2(70℃)
¥
1,800
¥
1,772
¥
1,772
¥
1,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68362473
25x33(1m)
25×33
33
2.6(15℃)、2.0(70℃)
¥
2,590
¥
2,554
¥
2,554
¥
2,809
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68362482
6x11(1m)
6×11
11
7.8(15℃)、4.9(70℃)
¥
540
¥
514
¥
369
アウトレット
¥
406
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください