曜日別特売

シリコンブレードホース

シリコンブレードホース - アラム

150℃の高温に耐えるシリコンゴム製のホースです。

長さ(m)1使用温度範囲(℃)150規格食品衛生法適合材質シリコンゴム内容量1本(1m)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
使用温度範囲(℃)
常用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6836249812.7x20.1(1m)12.720.111500.5
3,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
6836250715.9x24.1(1m)15.924.111500.5
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
6836251619.0x28.2(1m)19.028.211500.5
5,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
6836252525.4x35.6(1m)25.435.611500.5
8,140
7,998
8,798(税込)
当日出荷
6836253432.0x43.8(1m)32.043.811500.5
16,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
6836254338.1x50.7(1m)38.150.711500.5
23,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
683625524.8x10.6(1m)4.810.611501
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
683625686.3x12.3(1m)6.312.311501
1,960
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
683625777.9x14.3(1m)7.914.311501
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
683625869.5x16.5(1m)9.516.511501
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする