曜日別特売

ゴム管(ネオ・チュービング)

ゴム管(ネオ・チュービング) - アラム
(1件のレビュー)
材質天然ゴム耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683626563x4.6(1kg)1箱3×4.64.6112
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
683627088x11.6(2kg)1箱8×11.611.640
18,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
683626654x5.8(1kg)1箱4×5.85.880
11,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
683626745x7(1kg)1箱5×7757
9,500
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
683626836x8.4(1kg)1箱6×8.48.440
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
683626927x10(2kg)1箱7×101054
18,000
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
683627628x11.6(10m)1巻8×11.611.610
6,100
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
683627173x4.6(10m)1巻3×4.64.610
1,900
取扱い終了
683627264x5.8(10m)1巻4×5.85.810
2,100
取扱い終了
683627355x7(10m)1巻5×7710
2,500
取扱い終了
683627446x8.4(10m)1巻6×8.48.410
3,000
取扱い終了
683627537x10(10m)1巻7×101010
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68362656
2019-01-26
用途: 腕を縛るとき
その他業種

うでにまくときは、いがいとこうかてきにしようすることができましたが、じっさいにしようするとなると、いろいろとしようにふじゆうさがでてきますが、なんとかつかえています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする