アラメック 真空ホース

アラメック 真空ホース - アラム
(1件のレビュー)

従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。

材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(1m)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683630331079-026×1212
640
639
703(税込)
当日出荷
683630421079-036×1515
730
729
802(税込)
6日以内出荷
返品不可
683630581079-046×1818
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
683630671079-069×2424
2,360
2,298
2,528(税込)
当日出荷
683630761079-0712×3030
2,360
2,298
2,528(税込)
当日出荷
683630851079-0815×3636
3,520
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
683630941079-0918×4242
4,510
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
683631031079-1025×5050
6,380
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
683631121079-014.5×1515
840
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
683631281079-057.5×2020
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68363058
2024-06-24
用途: メンテナンス

エラストマーの丸棒を探しており、ホームセンターやオンラインで見つけられませんでした。 さすがモノタロウ、出荷も早く助かりました。
品質も大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする