アラム
タイダクトホース N型用 カフス
空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
耐熱温度(℃)
約60(無負荷)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
選択してください
38
45
50
65
75
90
100
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピッチ(mm)
許容曲げ半径(mm)
呼び径(Φmm)
参考質量(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68363374
N-100
14.5
100以上
100
970
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68363392
N-38
9.0
40以上
38
250
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
68363435
N-50
11.5
55以上
50
440
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
68363453
N-65
11.5
70以上
65
540
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68363478
N-75
11.5
80以上
75
770
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68363496
N-90
11.5
90以上
90
910
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68363417
N-45
11.5
45以上
45
400
¥
400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください