曜日別特売

PPハーフティ

PPハーフティ - アラム

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。

材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法PT
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
寸法PT
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68363968-101/48428121219
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68363977-103/88430141219
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68363986-123/89032141422
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
68363995-31/8531881012
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364004-41/8531881012
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364013-61/45322121214
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364022-61/85322121214
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364038-81/46523131017
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする