曜日別特売

インナーチューブ

インナーチューブ - アラム

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。

材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa内容量1組(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
チューブ外径×内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68364047INT-10723106.85.010×7
1,040
999
1,099(税込)
当日出荷
68364056INT-10823107.86.010×8
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364065INT-641763.82.76×4
580
579
637(税込)
当日出荷
68364074INT-852084.83.08×5
860
859
945(税込)
10日以内出荷
返品不可
68364083INT-862085.84.08×6
860
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする