フレヤードエルボユニオン

フレヤードエルボユニオン - アラムフレヤードエルボユニオン - アラム

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。

材質PP内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
寸法B2(mm)
寸法B1(mm)
使用条件
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68364275FLN-1000101916温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
1,420
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
68364284FLN-805081712温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
880
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364293FLN-808061412温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
740
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364302FN-040041212温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
460
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364318FN-1000101919温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
1,340
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364336FN-605081414温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
660
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364327FN-603061717温度:-20~80℃、最大圧力13MPa
320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする