曜日別特売

ミニコネクター

ミニコネクター - アラムミニコネクター - アラムミニコネクター - アラムミニコネクター - アラム
材質PP規格食品衛生法、RoHS規制、REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(10個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
最大径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68364564MCF22F型3.42.2
350
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
68364573MCF30F型4.33.0
350
349
384(税込)
当日出荷
68364582MCF40F型5.54.0
360
359
395(税込)
当日出荷
68364598MCF60F型8.06.0
410
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364607MHT15M6ミニハーフティ(Mねじ)2.31.5
390
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364616MHT22M6ミニハーフティ(Mねじ)3.42.2
390
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
68364625MHT30M6ミニハーフティ(Mねじ)4.33.0
400
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364634MHT40M6ミニハーフティ(Mねじ)5.54.0
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
68364643MHT50M8ミニハーフティ(Mねじ)6.65.0
420
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364652MHT60M8ミニハーフティ(Mねじ)8.06.0
430
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
68364668MHT15R18ミニハーフティ(Rねじ)2.31.5
410
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
68364677MHT22R18ミニハーフティ(Rねじ)3.42.2
410
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364686MHT30R18ミニハーフティ(Rねじ)4.33.0
420
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364695MHT40R18ミニハーフティ(Rねじ)5.54.0
420
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364704MHT50R18ミニハーフティ(Rねじ)6.65.0
430
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
68364713MHT60R18ミニハーフティ(Rねじ)8.06.0
440
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364722MCSP15S型パネルタイプ2.31.5
340
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364738MCSP22S型パネルタイプ3.42.2
340
339
373(税込)
5日以内出荷
68364747MCSP30S型パネルタイプ4.33.0
340
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364756MCSP40S型パネルタイプ5.54.0
350
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364765MCSP50S型パネルタイプ6.65.0
370
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
68364774MCSP60S型パネルタイプ8.06.0
390
389
428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする